101436 キクロンフィット キクロン 39603112

101436 キクロンフィット キクロン 39603112
101436 キクロンフィット キクロン 39603112
101436 キクロンフィット キクロン 39603112

キクロンフィット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39603112品番101436
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

スポンジ部分は新開発エアロスポンジを使用、柔らかさとコシの強さを両立、水切れ、乾燥が速く衛生的です。
対象物にキズを付けにくいソフトタイプです。
ナイロン繊維ではなく研磨面に圧縮ウレタンを採用、磨耗に強く抜群の耐久性があります。

用途ステンレスやプラスチックの傷付きやすい材質の洗浄、コーティングされた器具の洗浄に。種類スポンジたわしトラスコ品番381-0569材質特殊SBR加工ナイロン不織布、ポリウレタン厚さ(mm)36グリーン質量(g)10寸法(縦×横)(mm)113×75使用場所キッチン適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39603112
2016-10-13
用途: 通常の食器用スポンジ
おそうじ研究室

焦げやひどい油汚れの洗浄は別として通常の食器用スポンジで一番と思います。水の切れや形状が抜群です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする