曜日別特売
TGYC634 くず入れ (丸型) TRUSCO 39603401

くず入れ (丸型)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)8.1
ダークブルー
内容量1個注文コード39603401品番TGYC634
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

デスクサイドのくず入れとしてご使用いただけます。再生材を75%含有した環境に配慮した製品です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(L)8.1トラスコ品番353-9873ダークブルー高さ(mm)275質量(g)335材質再生ポリプロピレン(PP)形状丸型奥行(mm)232間口(mm)222フタの種類フタなし商品タイプ本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39603392
2019-04-08
用途: 机の横のゴミ箱
教育・研究機関

がっちりしていて頑丈。使いやすい大きさです。汚れもすぐに拭き取れ、機能的でした。思っているようなグレーではなかったのが少し残念でした。

対象商品 : 39603383
2017-05-23
用途: デスク横で使用

青でも明るい青でなく濃紺が気に入りました。
お値段的にも良かったので今回リピしました。

2が参考にしています
対象商品 : 39603374
2016-06-22
用途: 部屋のゴミすてに、使った。
農・林・水産業

大きさがちょうどいい。新品だから、気持ちいい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする