TPRA160 スイングペール TRUSCO 39603435

スイングペール

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)25.0
内容量1個注文コード39603435品番TPRA160
参考基準価格(税別)¥2,560販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

スイングタイプで中身が見えず衛生的です。

容量(L)25.0フタの種類スイング式グレー材質ポリプロピレン(PP)トラスコ品番353-9857形状角型質量(kg)1.38高さ(mm)565奥行(mm)391間口(mm)220規格RoHS2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39603444
2024-06-30
用途: トイレに設置
一般財団法人高島まちおこし公社サービス業

大きくも無く、小さすぎないサイズが丁度良く、トイレの角に収まりました

対象商品 : 39603417
2021-02-22
用途: 会社事務所内とお客様スペースに設置
株式会社ATS卸売・小売業

しっかりしたつくりで良い
色もグレーと書いてあるが白っぽいグレーです
清潔感あり良いです

対象商品 : 39603444
2018-06-23
用途: 様式トイレに使用
一般社団法人芦別観光協会その他業種

お手軽で場所もとらず、ちょうどいい商品であり、お買い求めしやすい商品でした。

対象商品 : 39603435
2015-09-02
用途: 事務所のごみ入れ

とても使いやすい 昔買ったままのを 何十年も使っていたから 今のは良く出来ているなと 私だけかもしれませんが 購入して良かったです

対象商品 : 39603435
2017-03-21
用途: 貸ビルテナント用分別ゴミ箱
有限会社福利久不動産業

3つ購入したが、一つに展示品にあるような浅い傷あり。残念。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする