曜日別特売
TBP45WBCO 分別ペール45型フタ(ワイドタイプ) TRUSCO 39603645

TBP45WBCO 分別ペール45型フタ(ワイドタイプ) TRUSCO 39603645
TBP45WBCO 分別ペール45型フタ(ワイドタイプ) TRUSCO 39603645

分別ペール45型フタ(ワイドタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
色(フタ)(投入口)オレンジ
内容量1個注文コード39603645品番TBP45WBCO
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

循環型社会に対応する再生樹脂を使用しています。
ゴミの投げ入れが簡単なオープンタイプです。

フタの種類オープン式材質再生ポリプロピレン(PP)トラスコ品番383-1302質量(g)463色(フタ)(投入口)オレンジ高さ(mm)160タイプワイドビンカンフタ種類分別用奥行(mm)310間口(mm)420商品タイプフタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする