TEP-15 エコペダルペール TRUSCO 39603767

 

TEP-15 エコペダルペール TRUSCO 39603767
TEP-15 エコペダルペール TRUSCO 39603767

エコペダルペール

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)15
内容量1個注文コード39603767品番TEP-15
参考基準価格(税別)¥2,180販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

手を使わずに開閉できるペタル式ペールです。
便利なポリ袋止め付です。
両サイドにフック付、ポリ袋が掛けられます。
両サイドにフックが掛けられるため、最大3分別が可能。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途工場、倉庫内、オフィス等容量(L)15フタの種類ペダル式グレー材質ポリプロピレン(PP)仕様両サイドにフックが掛けられるため、最大3分別が可能。適合45L用ポリ袋トラスコ品番255-0962形状角型質量(kg)0.92高さ(mm)400奥行(mm)260間口(mm)338寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)338×260×400仕切りなし商品タイプ本体+フタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-27
用途: 事務所給湯室のごみ箱

一番大きなものを購入しました。
大きさも良く、ペダル式が良かったので重宝していました。
が、半年ほどで、ペダルと背面の接続部分が割れ、蓋が十分に開かなくなった。
以前も同じものを買って同じところが割れたので、買い直したがダメでした。
大きいサイズは蓋も大きくなり、ペダルからの接続部分に負荷がかかるようなのでプラスチックでは、割れるようです。
改善できるようなら改善お願いします。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として改善を検討させていただきます。

2024-12-17
用途: ゴミ捨て
製造業

足で開けられるところと奥行がスリムで場所をとらないところが良いと思います。

対象商品 : 39603767
2022-11-09
用途: ステンドグラス制作
その他業種

蓋がパカっと開くのでゴミが捨てやすいです。ちょうどいいサイズのゴミ袋がぴったり収まるのも気持ちが良いです。意外とすぐにいっぱいになってしまうので、もっと大きいサイズでもよかったかなとも思います。

1が参考にしています
対象商品 : 39603767
2021-08-19
用途: ごみの分別用
製造業

思っていたよりは大きかったですが、ふたもしっかり開きますし、良い品だと思います。

対象商品 : 39603767
2014-10-07
用途: 社内用
医療・福祉・介護関連業

サイズも小さく場所を取らないので、気軽に設置できるのが良いです。

対象商品 : 39603767
2022-09-13
用途: 洗面所ゴミ箱

以前は手で押して入れるものでしたが、衛生上ペダル式の物に替えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする