インバータ アドバンスト磁束ベクトル制御 (耐圧防爆形モータ用) FR-B3シリーズ

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可46日以内出荷とは
この商品は容量・電圧・仕様が104種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
容量(kW)
30
電圧(V)
400
仕様
低騒音
注文コード
39604033
品番
FR-B3-NH30K
参考基準価格(税別)¥2,080,000販売価格(税込)¥1,033,780
販売価格(税別)
¥939,800
電圧(V)
400
容量(kW)
30
仕様
低騒音
制御方式
アドバンスト磁束ベクトル制御

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする