CSG50-1000W カーストップ 穴付 光 39604336

カーストップ 穴付

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)1000
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)50×50×7
内容量1個注文コード39604336品番CSG50-1000W
参考基準価格(税別)¥5,220販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

D型中空構造のため、衝撃吸収性に優れています。

寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)50×50×7長さ(mm)1000質量(kg)1.48仕様(穴)両端から60mm2個取付穴径(Φmm)6材質EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)トラスコ品番387-4168
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-11-06
用途: 車止め

外形や使用感は問題なし。ただし、穴ピッチがロットで違い過ぎる。ネジが入らないほどずれていることもある。

対象商品 : 09388951
2021-07-12
用途: クッション材

使用感は良い。ただし、穴と穴の間隔がいい加減だ。製造ムラがあり、穴ピッチの誤差がありすぎる。

対象商品 : 09388967
2020-12-30
用途: 車の当たり止め
飲食業

価格の割にはしっかりとした素材と出来で満足ですが、2個だけの注文なので、送料が高くてイタイです。

対象商品 : 09388942
2017-09-25
用途: 新築店舗 スチールドア戸当り
株式会社金山工務店建設業・工事業

新築店舗にテナントとしてシマムラが入るのですが、搬入口のスチールドア戸当り(壁付け)に使用形状、サイズの指定有り。

対象商品 : 39604345
2017-09-06
用途: マンションの車止め
その他業種

取付穴がもう一つ有れば便利ですね。
大きさは丁度良かったです。

対象商品 : 39604336
2015-05-21
用途: 壁面からの異物混入防止目的で、壁面にコンテナ台車が接触しない為の車止めに使用
山一食品株式会社

ゴム製なので破損することなく、厚みもあるので重量のあるコンテナ台車も余裕でストップしている。軽く、ネジ穴も開いているので設置しやすく良かったです。
1mよりも長いものがあるとありがたく思います。

対象商品 : 39604336
2013-10-27
用途: 車庫のクッションとして

値段の割には十分でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする