曜日別特売
GG19-55 ダブルジー ムラテックKDS 39605307

GG19-55 ダブルジー ムラテックKDS 39605307
GG19-55 ダブルジー ムラテックKDS 39605307
GG19-55 ダブルジー ムラテックKDS 39605307

ダブルジー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個テープ長さ(m)5.5注文コード39605307品番GG19-55
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

握りやすく不意の落下にも対象物や爪を傷付けないプロテクトケースです。
爪を守るフックプロテクター付です。

種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)19材質(テープ)スチール目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面仕様両面目盛。455mmピッチスタッドマーク付。ベルトクリップ付。4点鋲。ショックアブソーバー付。ベルトクリップ付材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール表面処理(テープ)シリカコート質量(g)250水平保持(m)2.4トラスコ品番335-0711
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37068832
2015-10-30
用途: 型枠作業
有限会社サン・エフ建設

腰が強くてよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする