TCC107H チューブカッター用替刃 スーパーツール 39605413

チューブカッター用替刃

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合カッターTC104H~107H
TC104H~107H
TC103~107(旧型)<br>TC103N~107N
TC205
TC103E~107E
TC104NP~107NP、TC107F
TC105NF
内容量1枚注文コード39605413品番TCC107H
参考基準価格(税別)¥1,570販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

カッターホイルの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現。

用途ステンレス鋼管適合カッターTC104H~107H刃径(Φmm)18.7質量(g)4トラスコ品番813-0584
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-09
用途: 銅管やステンレス管の切断に使用
株式会社環境イーエムエス建設業・工事業

届けも早い、製品は万代無し、ただ製品の入った箱が異常に大きい。製品自体はポストに難なく入るので配送の仕方をもう少し検討してほしい。

2025-01-14
用途: 管工事

30年くらい前の工具でしたが替刃がありお得でした。取り替えもかんたんにできました。

1が参考にしています
対象商品 : 10710585
2021-02-03
用途: チューブカッターの刃取替用
昭和管工 有限会社

スーパーツールのチューブカッターの刃がボロボロだったので交換しました。
当然ながら切れ味は復活しました。まぁ満足かな。

対象商品 : 36719471
2020-04-16
用途: 部品など製作に
有限会社飛騨機工商会

ステンレスの薄パイプのカットに使用。カット面が綺麗で
バリが無く満足しています。

対象商品 : 10710585
2021-12-17
用途: メンテナンス時
建設業・工事業

ダメ元で写真を信じて買ってみましたが、TC105に適合しました。(数字のあとにアルファベットが何もつかない)

1が参考にしています
MonotaROからの回答

適合を確認の上、追記させていただきました。使用可能とのことです。よろしくお願いいたします。

対象商品 : 36719471
2017-04-20
用途: 組立て作業

すてんようのほうがながもちするとおもいます
これからついかでかってみます

対象商品 : 37034155
2016-10-27
用途: 鋼管、塩ビ管のカット
農・林・水産業

取扱い店が遠方だった事や、対応も迅速で、とても助かりました。

対象商品 : 37033735
2014-10-28
用途: 水道用ステンレスフレキ
建設業・工事業

普通に良くカットできます。使用頻度は毎日使用してますがかなり長持ちします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする