曜日別特売

ダイヤルシックネスゲージ

(14件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード39605675品番G-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,600

ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。

測定範囲(mm)65 (可動10mm)目量(mm)0.01測定力(N)1.8以下測定深さ(mm)30測定子直径(Φmm)R形状測定子平行度(μm)-精度(μm)20
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-13
用途: 印刷物の厚みを測る
製造業

今まで使用していたものが調子が悪いので購入しました。
使い勝手は非常にいいです。

対象商品 : 02450165
2023-08-02
用途: 紙の厚みを計測
製造業

この機器は以前から使用しておりますが、とても使いやすくて、目盛も判りやすいのでわが社ではほぼこちらの品を採用しております。

対象商品 : 02450165
2022-09-30
用途: 製品厚の計測
製造業

重すぎず軽すぎず、剛性感、作動感も良く、他製品より計測がしやすいので継続的にしています。
プラのふたが割れやすいので、交換部品を扱ってほしい。

対象商品 : 02450165
2017-03-20
用途: ゴム加工後に使用

以前はノギスにて測定していましたが、この商品に変えてから測定時間が短縮となりとても満足です。
針が11時55分にありますが、目盛り盤が廻るので針が動いても大丈夫です。

対象商品 : 02450165
2021-03-08
用途: 革の厚みや芯材の厚紙などの測定に使用
卸売・小売業

1mm以下の表示が見やすく便利で購入してよかったと思う。
頻繁に使用する際の保管方法がよくわからないです。精密機器でもあるので取扱方法を丁寧に指示して欲しいと思いました。

対象商品 : 02450165
2018-03-23
用途: 製品の厚み測定
農・林・水産業

現在使用している物と同じものを購入。メーカー品であり、全く問題なく使用しています。

対象商品 : 02450165
2015-06-30
用途: 印刷用紙の紙の厚さを測る

使いやすく手ごろな価格で安心です。これは以前より使っておりますが、支店にも置くことになりましたので購入します。

対象商品 : 02450165
2018-04-26
用途: 用紙の斤量をチェック
有限会社大和工芸印刷製造業

印刷業です
用紙の厚さを測るのに使用、落としたりしているので定期的に購入しています。ネットで扱っているところがないのでこれを機にモノタロウ様に登録しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする