曜日別特売
AGSS-FP フラップサンダ ヤナセ(柳瀬) 39605991

フラップサンダ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード39605991品番AGSS-FP
参考基準価格(税別)¥53,760販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

軸付フラップホイールを使用するのに最適なスピードを実現しました。
レギュレーターで回転調節すればナイロン系やバフ系の製品も最適なスピードでご使用いただけます。
スピンドルにベアリング3個を採用し、回転効率を高めています。
従来のエアーグラインダーでは軸付フラップホイールには回転数が早すぎて使用しにくい部分がありましたが、このフラップサンダーを使用すれば、問題解決 !

回転数(min-1[r.p.m])6300取付部6mm コレット全長(mm)265外径(mm)40使用圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.41排気方向後方質量(g)800トラスコ品番402-8848RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

【YANASE】フラップサンダー(AGSS-FP)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする