寸法A(mm)2.4寸法B(mm)11.4寸法C(mm)MAX:27.6、MIN:25.1寸法D(mm)7.4寸法E(mm)5寸法F(mm)7.5寸法G(mm)15.5寸法M(mm)M3×0.5適合チューブ外径(Φmm)3.2接続口径M3オプションメータイン(プッシュリング色:黒色)六角対辺(mm)7最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気配管M3×0.5(サイズ)製品質量(g)4.9保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)-5~60(但し、凍結なきこと)最低使用圧力(MPa)0.05ニードル回転数10(14)以上周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)自由流れ流量(L/min[ANR])27(20)制御流れ流量(L/min[ANR])20(5.9)自由流れ有効断面積(mm2)0.4(0.3)制御流れ有効断面積(mm2)0.3(0.08)チューブ挿入長さ(mm)11.7