寸法A(mm)11寸法B(mm)17.5寸法D(mm)26寸法E(mm)4.2寸法F(mm)13.5寸法H(mm)14寸法J(mm)25.5寸法L(mm)49寸法M(mm)R1/4寸法P(mm)13.5形状両口Yチーズ適合チューブ外径(Φmm)6適合管外径(Φmm)6使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R接続口径R1/4トラスコ品番401-7994質量(g)22有効断面積(mm2)17.5使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100