曜日別特売
GWY6-10 ニュージョイントGW(継手)/(両口Yチーズ) ばら売り CKD 39609613

ニュージョイントGW(継手)/(両口Yチーズ) ばら売り

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)6
適合管外径(Φmm)6
接続口径R3/8
ねじの種類R
内容量1個注文コード39609613品番GWY6-10
参考基準価格(税別)¥583販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

寸法A(mm)12寸法B(mm)17.5寸法D(mm)26寸法E(mm)4.2寸法F(mm)13.5寸法H(mm)17寸法J(mm)25.5寸法L(mm)50.5寸法M(mm)R3/8寸法P(mm)13.5形状両口Yチーズ適合チューブ外径(Φmm)6適合管外径(Φmm)6使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R接続口径R3/8トラスコ品番401-7951質量(g)31有効断面積(mm2)17.5使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする