寸法A(mm)8寸法B(mm)19寸法D(mm)30寸法E(mm)4.2寸法F(mm)15.5寸法H(mm)17寸法J(mm)27寸法L(mm)49寸法M(mm)R1/8寸法P(mm)15.5形状両口Yチーズ適合チューブ外径(Φmm)8適合管外径(Φmm)8使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R接続口径R1/8トラスコ品番401-8028質量(g)27有効断面積(mm2)25.5使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100