寸法A(mm)15寸法B(mm)21.5寸法D(mm)36寸法E(mm)4.2寸法F(mm)18.5寸法H(mm)22寸法J(mm)30寸法L(mm)64寸法M(mm)R1/2寸法P(mm)18.5形状両口Yチーズ適合チューブ外径(Φmm)10適合管外径(Φmm)10使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R接続口径R1/2トラスコ品番401-7838質量(g)61有効断面積(mm2)38使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100