曜日別特売
GWY12-10 ニュージョイントGW(継手)/(両口Yチーズ) ばら売り CKD 39609692

ニュージョイントGW(継手)/(両口Yチーズ) ばら売り

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)12
適合管外径(Φmm)12
接続口径R3/8
ねじの種類R
内容量1個注文コード39609692品番GWY12-10
参考基準価格(税別)¥682販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

寸法A(mm)12寸法B(mm)23寸法D(mm)41寸法E(mm)4.2寸法F(mm)21寸法H(mm)22寸法J(mm)32寸法L(mm)66寸法M(mm)R3/8寸法P(mm)21形状両口Yチーズ適合チューブ外径(Φmm)12適合管外径(Φmm)12使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R接続口径R3/8トラスコ品番401-7862質量(g)57有効断面積(mm2)37使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする