寸法A(mm)15寸法B(mm)23寸法D(mm)41寸法E(mm)4.2寸法F(mm)21寸法H(mm)22寸法J(mm)32寸法L(mm)69寸法M(mm)R1/2寸法P(mm)21形状両口Yチーズ適合チューブ外径(Φmm)12適合管外径(Φmm)12使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R接続口径R1/2トラスコ品番401-7897質量(g)67有効断面積(mm2)40.5使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100