寸法B1(mm)17.5寸法B2(mm)16寸法C1(mm)12.5寸法C2(mm)10寸法D(mm)21寸法E(mm)3.2寸法F(mm)22寸法L(mm)39寸法N(mm)15.5寸法P(mm)11形状二重Y形適合チューブ外径(Φmm)6、4適合管外径(Φmm)A側:6、B側4使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番401-7765質量(g)14有効断面積(mm2)9使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100