曜日別特売
ST572A-SK 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」 谷沢製作所 39610629

 

ST572A-SK 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」 谷沢製作所 39610629
ST572A-SK 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」 谷沢製作所 39610629
ST572A-SK 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」 谷沢製作所 39610629
ST572A-SK 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」 谷沢製作所 39610629
ST572A-SK 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」 谷沢製作所 39610629
ST572A-SK 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」 谷沢製作所 39610629

墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1本注文コード39610629品番ST572A-SK
参考基準価格(税別)¥25,960販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

安定感のある背中X型形状とV型腿ベルト採用。
肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。
突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。
背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。

使用範囲(kg)140仕様腿ベルト:ワンタッチバックル適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290ブラック質量(g)1240最大使用質量(kg)140ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し

商品説明動画

タニザワのフルハーネス ST#571A・572A・573Aの装着手順
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39610629
2022-05-09
用途: 建設現場での作業時
太建工業株式会社建設業・工事業

今まで使用していたものよりは重たいのですが、それを感じさせないです。
胴ベルトが付いているのは、工具等も下げられて有難いと思います。

対象商品 : 39610638
2022-05-06
用途: 高所作業時に使用
ショウケンガリレイ株式会社

とても使い勝手が良いと報告が有りました、ベルトがあるタイプが欲しかったので良かったです。価格的にも良心的価格設定でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする