曜日別特売
ST5701-SQG フルハーネス用巻取ランヤード(タイプ1) 谷沢製作所 39610753

フルハーネス用巻取ランヤード(タイプ1)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード39610753品番ST5701-SQG
参考基準価格(税別)¥22,540販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

常時巻取タイプなので、ランヤード長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。

商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)675~1640トラスコ品番160-5415質量(g)930タイプフルハーネス型用最大使用荷重(kg)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-13
用途: 現場作業員への貸与
サービス業

フルハーネスが必要となる作業には必需品となります。継続して購入予定です。

対象商品 : 39610753
2022-07-21
用途: コンテナや本船デッキ上に上がる際に使用
株式会社上組その他業種

巻取り式は落下距離が短くなるが背中に違和感が生じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする