ベッセル
リストストラップ用コード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
39612519
品番
EPS-05C
参考基準価格(税別)
¥465
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
グラウンドコードは1MΩの電流制限抵抗入り。
個包装は帯電防止バッグ入り。
用途
作業者の多い製造現場、一般作業環境のESD対策に。
付属品
ワニ口クリップ
質量(g)
24(ワニ口クリップ含む
コード長さ(m)
最長2.5(収縮時0.72)
アズワン品番
64-8503-08
抵抗値(Ω)
内蔵:1M