用途帯電量の多い/対象物が動くワーク向け
製袋/フィルム包装/成形/搬送・取り出し/食品容器 の除電・除塵に。
イオン生成方式交流コロナ放電式付属品高圧ケーブル3m(取付済)、取付用ボルトM5(取付済)適合高圧電源:GP-1 4kV種別高電圧印加式除電器材質本体:アルミ、絶縁材材質:難燃PBT(V-0)、放電針:チタン質量(g)静電気除去ハイパワーバー :540/m(ケーブル含まず)、高圧シールドケーブル:320使用温度範囲(℃)0~45ケーブル長(m)高圧:3構造直結型 (通電中に電極に触れると電撃を受けます)有効長(mm)放電針:540使用湿度範囲10~85 %RH (結露・氷結なきこと)寿命10000時間が目安です (8時間×250日×5年)保存温度範囲(℃)0~50保存湿度範囲10~85 %RH (結露・氷結なきこと )コネクタ末端:高圧コネクタ CON-4設置場所屋内アズワン品番64-4654-51印加電圧(kV)AC3.5 50/60Hz(GP-1 4kV使用)最大接続台数2台取付長(mm)560電極数放電:37