好川産業
ボンド瓶 手付き
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
39616308
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
ボンド用詰め替え容器。
用途
木工ボンド、木工ボンド速乾などの詰め替えに。
容量(L)
1
色
乳白
材質
(本体)高密度ポリエチレン HDPE (中栓)低密度ポリエチレン LDPE (キャップ)ポリプロピレン PP
寸法(幅W×高さH)(mm)
Φ110×145
口径(Φmm)
(本)外寸:97.4、内寸:86
キャップ
赤12角
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応