タカショー
パラソルベースL ブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
39617568
品番
PAB-C25B
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
シンプルなデザインでのパラソルベース。ガーデンファニチャーの材質や色、デザインに左右されない使い勝手のよさが魅力です。
用途
パラソルを立てる固定ベースです。
色
ブラック
材質
コンクリート・スチール・ポリエチレン
質量(kg)
約25.7
サイズ
L
直径(Φcm)
50
構造
組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約50 × 50 × 37.5
直径×高さ(cm)
約50×37
内径(Φcm)
アダプター:小/約直径3.5まで・中/約直径4まで・大/約直径5まで
注意
※アダプターなしでのご使用はできません。※個人宅への配送はできません。※公共及び商業施設でのご使用はお控え下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文
お送りできません