曜日別特売
CY1S20TF-150Z CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S20TF) SMC 39621277

※2-1-M16-3-CY1S ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S20TF)CY1S20TF-150Z

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品はストッパ形式・ストロークなど22種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
ストローク(mm)
150
注文コード
39621277
品番
CY1S20TF-150Z
参考基準価格(税別)¥46,040販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980
ストローク(mm)
150
配管形式
(-) 両側配管タイプ
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(TF) G
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする