EGW-P973-YG イーグルワゴン(ゴムキャスター・上部パンチングパネル付) TRUSCO 39621506

イーグルワゴン(ゴムキャスター・上部パンチングパネル付)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
ヤンググリーン
間口W×奥行D×高さH(mm)750×500×1330
内容量1台注文コード39621506品番EGW-P973-YG
参考基準価格(税別)¥65,200販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。

用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに段数3耐荷重(kg)200均等荷重(kg)120材質(本体)スチール材質(車輪)ゴムヤンググリーン質量(kg)26.63間口W×奥行D×高さH(mm)750×500×1330材質(キャスター)スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,900/税込4,290
北海道地方数量1につき5,400/税込5,940
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする