TRUSCO
バーディワゴン(ゴムキャスター・上部パンチングパネル付・天板付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ヤンググリーン
間口W×奥行D×高さH(mm)
600×400×1352
600×400×1352
750×500×1352
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39621664
品番
BDW-P962T-W
参考基準価格(税別)
¥78,850
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途
工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに
段数
2
耐荷重(kg)
200
均等荷重(kg)
120
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
ゴム
色
ホワイト
質量(kg)
25.87
間口W×奥行D×高さH(mm)
600×400×1352
材質(キャスター)
スチール
材質(天板)
リノリューム張り合板
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
北海道地方
数量1につき
¥
5,400
/
税込
¥
5,940
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません