PEW-TL962DV-W フェニックスワゴン(ツーリングタイプ・1段引出し付) TRUSCO 39621804

PEW-TL962DV-W フェニックスワゴン(ツーリングタイプ・1段引出し付) TRUSCO 39621804
PEW-TL962DV-W フェニックスワゴン(ツーリングタイプ・1段引出し付) TRUSCO 39621804
PEW-TL962DV-W フェニックスワゴン(ツーリングタイプ・1段引出し付) TRUSCO 39621804
PEW-TL962DV-W フェニックスワゴン(ツーリングタイプ・1段引出し付) TRUSCO 39621804
PEW-TL962DV-W フェニックスワゴン(ツーリングタイプ・1段引出し付) TRUSCO 39621804

フェニックスワゴン(ツーリングタイプ・1段引出し付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
ホワイト
収納数HSK100_BT50_NT50兼用_13個
HSK100_BT50_NT50兼用_13個
HSK63_BT40_NT40兼用_18個
HSK40専用_23個
HSK100_BT50_NT50兼用_18個
HSK63_BT40_NT40兼用_24個
HSK40専用_30個
奥行(mm)400
間口(mm)600
内容量1台注文コード39621804品番PEW-TL962DV-W
参考基準価格(税別)¥79,850販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。

ホワイト質量(kg)28.2収納数HSK100_BT50_NT50兼用_13個材質本体:スチール(抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタン高さ(mm)880奥行(mm)400間口(mm)600段数ツーリング:1均等荷重(kg)150均等積載量(kg/段)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,900/税込4,290
北海道地方数量1につき5,400/税込5,940
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする