TRUSCO
フェニックスワゴン(ツーリングタイプ・1段引出し付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
色
ヤンググリーン
ホワイト
ヤンググリーン
収納数
HSK100_BT50_NT50兼用_18個
HSK100_BT50_NT50兼用_18個
HSK100_BT50_NT50兼用_18個
HSK63_BT40_NT40兼用_24個
HSK40専用_30個
HSK100_BT50_NT50兼用_13個
HSK63_BT40_NT40兼用_18個
HSK40専用_23個
奥行(mm)
500
400
500
間口(mm)
750
600
750
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39621874
品番
PEW-TL972DV-YG
参考基準価格(税別)
¥93,600
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。
色
ヤンググリーン
質量(kg)
37.8
収納数
HSK100_BT50_NT50兼用_18個
材質
本体:スチール(抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタン
高さ(mm)
880
奥行(mm)
500
間口(mm)
750
段数
ツーリング:1
均等荷重(kg)
150
均等積載量(kg/段)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
北海道地方
数量1につき
¥
5,400
/
税込
¥
5,940
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません