曜日別特売
PEW-960M1VXWT-YG フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段・2列引出し付・スライド棚1段・天板あり) TRUSCO 39621935

PEW-960M1VXWT-YG フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段・2列引出し付・スライド棚1段・天板あり) TRUSCO 39621935
PEW-960M1VXWT-YG フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段・2列引出し付・スライド棚1段・天板あり) TRUSCO 39621935

フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段・2列引出し付・スライド棚1段・天板あり)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
ヤンググリーン
質量(kg)56.1
間口(mm)600
奥行(mm)400
内容量1台注文コード39621935品番PEW-960M1VXWT-YG
参考基準価格(税別)¥153,180販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

天板の上で簡単な作業を行うことができます。
3種類の引出しにスライド棚と天板を備えたフルスペックのフェニックスワゴンです。
引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。
柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。

積載荷重(kg)150均等荷重(kg)100材質(本体)スチール(抗菌粉体塗装)高さ(mm)899奥行(mm)400間口(mm)600材質(車輪)エラストマーヤンググリーン質量(kg)56.1材質(キャスター)スチールキャスター種類省音タイプ支柱径(Φmm)25.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,900/税込4,290
北海道地方数量1につき5,400/税込5,940
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする