曜日別特売
PEW-961VXT-YG フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段引出し付・天板あり) TRUSCO 39622057

フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段引出し付・天板あり)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
ヤンググリーン
高さ(mm)899
質量(kg)40.3
間口(mm)600
内容量1台注文コード39622057品番PEW-961VXT-YG
参考基準価格(税別)¥109,030販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980

天板の上で簡単な作業を行うことができます。
深さが異なる引出しが付いており、工具や書類の保管において使い分けができます。
引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。
柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。

段数1積載荷重(kg)150均等荷重(kg)100材質(本体)スチール(抗菌粉体塗装)高さ(mm)899奥行(mm)400間口(mm)600材質(車輪)エラストマーヤンググリーン質量(kg)40.3材質(キャスター)スチールキャスター種類省音タイプ支柱径(Φmm)25.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,900/税込4,290
北海道地方数量1につき5,400/税込5,940
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする