TRUSCO
フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2段引出し付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ヤンググリーン
高さ(mm)
880
740
880
質量(kg)
64.9
48.3
64.5
48.7
64.9
間口(mm)
750
600
750
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39622285
品番
PEW-971M1VXZ-W
参考基準価格(税別)
¥149,940
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
3種類の引出しとスライド棚を備えた保管・整理向きのワゴンです。
引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。
柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
段数
1
積載荷重(kg)
150
均等荷重(kg)
100
材質(本体)
スチール(抗菌粉体塗装)
高さ(mm)
880
奥行(mm)
500
間口(mm)
750
材質(車輪)
エラストマー
色
ホワイト
質量(kg)
64.9
材質(キャスター)
スチール
キャスター種類
省音タイプ
支柱径(Φmm)
25.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
北海道地方
数量1につき
¥
5,400
/
税込
¥
5,940
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません