SARAYA(サラヤ)
ヨゴレトレールR HYPER
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
39622529
品番
51525
参考基準価格(税別)
¥15,120
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ガスレンジ、フード、グリスフィルターなどの焦げついた油汚れを泡持ちのよい泡で強力洗浄します。
用途
ガスレンジ、レンジフード、フィルターなどの洗浄に
材質
容器(ボトル):PE/キャップ:PE
質量(kg)
21.6
容量(L)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×275×395
繰り返し・詰め替え
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません