PM-SUS-T1.00+-1000X1000 ステンレスパンチングメタル OKUTANI 39623299

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスパンチングメタル

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
厚さ(mm)1
穴径(Φmm)○十
内容量1枚注文コード39623299品番PM-SUS-T1.00+-1000X1000
参考基準価格(税別)¥48,254販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

パンチングメタルとは、パンチングプレスの金型で孔を開けた加工をした板の名称です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。ステンレスは鉄に比べ、耐蝕・耐サビに優れています。

用途機械や装置カバー、エアフィルター、排気マフラー、断熱・保温パネル、建築・構造物デザイン等のデザイン部材、間仕切りなど厚さ(mm)1穴径(Φmm)○十トラスコ品番856-1470質量(kg)5.6配列千鳥
注意
※周囲フチ(孔無し部)の有無は不問です。(一部切りっ放し状態)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39623299
2022-01-13
用途: 原料投入ばらまき網
中村組製造業

裏側穴返り多い引っかかって詰まる恐れがある
手切る懸念される

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず、申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3749:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする