曜日別特売
SL18210P-2B 乾湿両用バキュームクリーナー STANLEY(Stanley Black & Decker) 39624700

SL18210P-2B 乾湿両用バキュームクリーナー STANLEY(Stanley Black & Decker) 39624700
SL18210P-2B 乾湿両用バキュームクリーナー STANLEY(Stanley Black & Decker) 39624700
SL18210P-2B 乾湿両用バキュームクリーナー STANLEY(Stanley Black & Decker) 39624700
SL18210P-2B 乾湿両用バキュームクリーナー STANLEY(Stanley Black & Decker) 39624700
SL18210P-2B 乾湿両用バキュームクリーナー STANLEY(Stanley Black & Decker) 39624700
SL18210P-2B 乾湿両用バキュームクリーナー STANLEY(Stanley Black & Decker) 39624700
SL18210P-2B 乾湿両用バキュームクリーナー STANLEY(Stanley Black & Decker) 39624700
SL18210P-2B 乾湿両用バキュームクリーナー STANLEY(Stanley Black & Decker) 39624700
SL18210P-2B 乾湿両用バキュームクリーナー STANLEY(Stanley Black & Decker) 39624700
SL18210P-2B 乾湿両用バキュームクリーナー STANLEY(Stanley Black & Decker) 39624700

乾湿両用バキュームクリーナー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード39624700品番SL18210P-2B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

コンパクトで超軽量な乾湿両用バキュームクリーナーです。ブロワ機能付き。手袋をしていても押しやすいように大きめに設計されたスイッチは防水機能付き。パワー調整は無段階です。
アクセサリーホルダー搭載で、収納しやすい。操作性抜群の旋回キャスターで動きやすく、低重心設計で倒れにくいです。定格時間は30分です。

付属品紙パック、カートリッジフィルター、スポンジフィルター、ホース(1.5m)、延長管(3本)、ガルバーノズル、隙間ノズル、フロアノズル、フロアブラシ、丸ブラシコード長さ(m)5定格消費電力(W)750本体質量(kg)3.6吸込仕事率(W)120集塵容量(L)7最大風量(m3/min)1.56本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×285×412材質(タンク)樹脂(PP)運転音(dB)76真空度(kPa)最大13定格電圧 AC V100 50/60HZ吸水容量(L)7.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする