BH8PR10000 携帯用ラムキット(手動式修正油圧工具キット) BAHCO(バーコ) 39624823

 

BH8PR10000 携帯用ラムキット(手動式修正油圧工具キット) BAHCO(バーコ) 39624823
BH8PR10000 携帯用ラムキット(手動式修正油圧工具キット) BAHCO(バーコ) 39624823

携帯用ラムキット(手動式修正油圧工具キット)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット注文コード39624823品番BH8PR10000
参考基準価格(税別)¥83,390販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

より簡単でより速い活動のためのアセンブル・システムです。
10種類のアダプター付です。

用途設備設置の水平取りのサポート、レスキュー用常備品、溶接の歪み防止にセット内容メインポンプセット、ワークピストンセット、エクステンションチューブ、コネクターパーツ、ラバーサドル、ラウンドサドル、シャープサドル、オープンクランプ、クロスサドル、オフセットサドルセット、スクエアサドル材質特殊工具鋼質量(kg)38.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1030×450×215油圧ポンプ能力(kN)100/10.0

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする