曜日別特売
M1.5-6663M2 軽中量ボルトレス棚(M1.5型)スライド2段 TRUSCO 39624988

軽中量ボルトレス棚(M1.5型)スライド2段

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
奥行(mm)604
間口(mm)1803
内容量1台注文コード39624988品番M1.5-6663M2
参考基準価格(税別)¥136,690販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。
棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

耐荷重(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1803×604×1806段数5グレー質量(kg)86.1高さ(mm)1806奥行(mm)604間口(mm)1803棚段数5棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1806有効間口(mm)1716棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)1803棚板内寸・間口(mm)1716均等耐荷重(kg/段)150
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする