質量(kg)41タイプ連結型奥行(mm)459間口(mm)860棚板内寸・間口(mm)816仕様2段スライド式色グレー高さ(mm)1807棚ピッチ(mm)25棚段数(段)5(固定3・スライド2)外寸法・高さ(mm)1807均等積載量(kg/段)200、(スライド棚)50外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)860×459×1807総耐荷重(kg)1500有効間口(mm)816棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)459外寸法・間口(mm)860均等耐荷重(kg/段)200、(スライド棚)50