曜日別特売
M2-6463M2 軽中量ボルトレス棚(M2型)スライド2段 TRUSCO 39625076

軽中量ボルトレス棚(M2型)スライド2段

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
奥行(mm)609
間口(mm)1202
内容量1台注文コード39625076品番M2-6463M2
参考基準価格(税別)¥114,390販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980
質量(kg)64.6タイプ単体型奥行(mm)609間口(mm)1202棚板内寸・間口(mm)1116仕様2段スライド式グレー高さ(mm)1807棚ピッチ(mm)25棚段数(段)5(固定3・スライド2)外寸法・高さ(mm)1807均等積載量(kg/段)200、(スライド棚)50外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1202×609×1807総耐荷重(kg)1500有効間口(mm)1116棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)609外寸法・間口(mm)1202均等耐荷重(kg/段)200、(スライド棚)50
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする