曜日別特売
M2-SB6543B 軽中量ボルトレス棚(M2型)3段タイプ 連結 TRUSCO 39625268

 

M2-SB6543B 軽中量ボルトレス棚(M2型)3段タイプ 連結 TRUSCO 39625268
M2-SB6543B 軽中量ボルトレス棚(M2型)3段タイプ 連結 TRUSCO 39625268
M2-SB6543B 軽中量ボルトレス棚(M2型)3段タイプ 連結 TRUSCO 39625268

軽中量ボルトレス棚(M2型)3段タイプ 連結

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
奥行(mm)459
間口(mm)1460
内容量1台注文コード39625268品番M2-SB6543B
参考基準価格(税別)¥45,660販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

質量(kg)41.3奥行(mm)459間口(mm)1460棚板内寸・間口(mm)1416仕様下段開放型グレー高さ(mm)1807タイプ連結型棚段数3棚ピッチ(mm)25棚段数(段)3外寸法・高さ(mm)1807外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1460×459×1807有効間口(mm)1416外寸法・奥行(mm)459外寸法・間口(mm)1460
注意
※こちらの商品は連結型となります。連結型のみではご使用できません。
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする