曜日別特売
- アンカー後施工用ドリル スターエム 39625427

 

- アンカー後施工用ドリル スターエム 39625427
- アンカー後施工用ドリル スターエム 39625427
- アンカー後施工用ドリル スターエム 39625427
- アンカー後施工用ドリル スターエム 39625427

アンカー後施工用ドリル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード39625427品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

土台の通りを修正、座掘穴の修正が土台を外さずに行えます。
3.5寸、4寸に深さ目安ライン付き内径は12.2mmとなっており、アンカーボルトM12用となります。

用途土台の通りを修正・座掘穴の修正全長(mm)210サイズ24シャンク径(Φmm)三本溝12口径(Φmm)12.2外径(Φmm)24有効長(mm)130適合電動機電気ドリル /ドリルドライバ18V以上ハンドル付

商品説明動画

【大工さんの嘆き】土台の通りを修正・座掘穴の修正が簡単に!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39625427
2024-01-10
用途: 土台の調整
建設業・工事業

使い始めてすぐに刃先が痛み、それ以後深く切り込めない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする