曜日別特売
YS-12SC-Y-BW 遮光火花兼用衝立(遮光シート×A種合格スパッタシート) 吉野 39625663

遮光火花兼用衝立(遮光シート×A種合格スパッタシート)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1台イエロー形状キャスター式トラスコ品番831-5237注文コード39625663品番YS-12SC-Y-BW
参考基準価格(税別)¥67,870販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

火花受けも遮光も兼ね備えたシートです。
アルミニウムフレームなのでスチールに比べ40%軽く、廃棄時、リサイクルが可能です。
ノンアスベスト、ノンセラミックの安全な製品です。
アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。
アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維を含みません。
シートは遮光シートとA種合格品スパッタシートを半々割合です。
火花受けも遮光も兼ね備えたシートでの衝立です。

イエロートラスコ品番831-5237形状キャスター式質量(kg)5.7枠内寸法(mm)【横×高さ】1000×2000
注意
※レーザー溶接における遮光には使用できません。
※接続型1台では自立しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする