SC1900 KEURIG 専用カプセル カフェインレス カップス 39625899

SC1900 KEURIG 専用カプセル カフェインレス カップス 39625899
SC1900 KEURIG 専用カプセル カフェインレス カップス 39625899

KEURIG 専用カプセル カフェインレス

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(8g×12個)注文コード39625899品番SC1900
参考基準価格(税別)¥1,560販売価格(税込)¥1,618
販売価格(税別)
1,498

カフェイン97%カット。
コーヒー豆に負荷をかけずにカフェインを除去しました。 カフェインが気になる方へおすすめです。
K-Cup1個で1杯分が抽出できます。
【オススメの抽出量】140mL
【オススメのアレンジ】牛乳、黒糖

タイプ(焙煎度合い)ミディアムダーク原材料コーヒー豆入数(個)12
注意
※直射日光・高温多湿をさけてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39625899
2025-12-05
用途: コーヒータイム
Aoki建設業・工事業

簡単においしいカフェインレスが楽しめます。いつもの買い物と共に、送料も気にせずたすかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする