※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKUTANI
樹脂パンチング
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
色
黒
黒
グレー
黄色
板厚(mm)
2
1
2
3
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39625925
品番
JP-PVC-T2S20P23-910X910/BLK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
従来の金属のパンチングメタルに比べ軽量ですが、耐候性は劣ります。特に、屋外で使用された場合に、変形、変色、劣化等が起こる場合があります。
用途
建築・構造物デザイン等のデザイン部材や、間仕切、フィルター、パネル等、さまざまな場面で利用されます
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
色
黒
質量(kg)
0.6
板厚(mm)
2
ピッチ(mm)
23
配列
並列
穴径(mm)
角孔20
注意
※周囲フチ(孔無し部)の有無は不問です。(一部切りっ放し状態)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長