TRUSCO
中量ボルトレス棚M3型(300kg・高さ1800mm・下段開放タイプ)連結型
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
1セット
1台
奥行(mm)
481
731
481
931
581
間口(mm)
1800
900
1200
1500
1800
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39626799
品番
M3-SB6653B
参考基準価格(税別)
¥62,180
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
棚の下部に棚板やビームが無いためワゴンや台車を格納に最適です。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。
用途
重量物の床置き保管や台車・ワゴンの格納。
トラスコ品番
116-4204
質量(kg)
71.7
色
グレー
高さ(mm)
1811
奥行(mm)
481
間口(mm)
1800
棚ピッチ(mm)
25
有効間口(mm)
1740
棚板内寸・間口(mm)
1740
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※中間ビームの最高設置高さは1000mm以下にしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません