曜日別特売
M3-SB6663B 中量ボルトレス棚M3型(300kg・高さ1800mm・下段開放タイプ)連結型 TRUSCO 39626817

 

M3-SB6663B 中量ボルトレス棚M3型(300kg・高さ1800mm・下段開放タイプ)連結型 TRUSCO 39626817
M3-SB6663B 中量ボルトレス棚M3型(300kg・高さ1800mm・下段開放タイプ)連結型 TRUSCO 39626817
M3-SB6663B 中量ボルトレス棚M3型(300kg・高さ1800mm・下段開放タイプ)連結型 TRUSCO 39626817
M3-SB6663B 中量ボルトレス棚M3型(300kg・高さ1800mm・下段開放タイプ)連結型 TRUSCO 39626817

中量ボルトレス棚M3型(300kg・高さ1800mm・下段開放タイプ)連結型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1台
奥行(mm)581
間口(mm)1800
内容量1台注文コード39626817品番M3-SB6663B
参考基準価格(税別)¥67,490販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

棚の下部に棚板やビームが無いためワゴンや台車を格納に最適です。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。

用途重量物の床置き保管や台車・ワゴンの格納。トラスコ品番116-4205質量(kg)76.1グレー高さ(mm)1811奥行(mm)581間口(mm)1800棚ピッチ(mm)25有効間口(mm)1740棚板内寸・間口(mm)1740
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※中間ビームの最高設置高さは1000mm以下にしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき7,000/税込7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする