曜日別特売
EX-SS-XS63-T4.5-914X914 鉄エキスパンドメタル OKUTANI 39626896

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-SS-XS63-T4.5-914X914 鉄エキスパンドメタル OKUTANI 39626896
EX-SS-XS63-T4.5-914X914 鉄エキスパンドメタル OKUTANI 39626896

鉄エキスパンドメタル

(5件のレビュー)
当日出荷地域運賃当日出荷とは
寸法SW(mm)34
寸法LW(mm)76.2
寸法(mm)(キザミW)5.0
内容量1枚注文コード39626896品番EX-SS-XS63-T4.5-914X914
参考基準価格(税別)¥18,096販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。
他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため換気、採光、見通しが良いです。
1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。

用途
建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など。
一般的には板厚4.5t以上が人の通過、6t以上が車の通過の目安
材質鉄(SS)幅(mm)914長さ(mm)914厚さ(mm)4.5網目(mm)34×76.2寸法(mm)(キザミW)5.0質量(kg)8.7寸法SW(mm)34寸法LW(mm)76.2
注意
※鉄の場合、素材の特性上、保管状態及び日数によりサビが発生する可能性があります。(ノークレーム)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-13
用途: 鉄カゴの補修
有限会社藁重紙プレスセンター卸売・小売業

写真の大きさを原寸画像にしてもらいたい。
もう少し分かり易い説明が欲しいです。

1が参考にしています
2024-10-11
用途: 普通にどこでも売ってほしい
不動産業

このサイズのエキスパンドメタルは以前なら買えてた気がしますが、ホームセンターでは買えなくなったような気がします。今回は、少し値段がはりましたが、買ってみました。買ってよかったです。

対象商品 : 39377294
2024-06-11
用途: スチール家具の側面に貼るため
その他業種

はじめT0.8を購入しましたが、たわみが気になったのでXS31を購入。
XS31のたわみなら許容範囲でした。

2が参考にしています
対象商品 : 39377346
2021-12-03
用途: 焼却炉の巣の子として使用
農・林・水産業

農家の焼却炉が古くなり新しく作り替えするのに、巣の子用に購入しました。
燃焼テストをしましたが、良く燃えて燃え残りも無く満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 39377346
2020-12-07
用途: フィルターに使おうと思った。
のびのび農園農・林・水産業

このサイズのエキスパンドメタルはホームセンター等で販売していないので非常に助かっている。まだ使用していないが目の大きさは丁度良い感じで使うのが楽しみ。厚みもありしっかりした物が出来た。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2971:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする