曜日別特売
V-4045-R 木製合板型枠用(インサート)(箱入) 三門 39627203

木製合板型枠用(インサート)(箱入)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(250個)注文コード39627203品番V-4045-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

3本釘で自立します。
片手で簡単に打ち込めます。
型枠解体後、スラブの下から色が確認できます。
電設、防災など、軽量物吊り下げの設備工事に最適です。
型枠取り外し時、釘がコンパネに付いてゆきますので、天井に釘が残りません。
万一釘がスラブに残った場合は、ペンチなどで引き抜いてください。

用途
軽設備用、重設備用
材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂、強化エンプラ質量(kg)19.7ねじの呼びW1/2引抜強度(kN)(平均)24.6有効埋設(mm)45

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする