曜日別特売
FB-HSM36W 軽量マグネットホワイトボード(マット)無地 コクヨ 39628025

FB-HSM36W 軽量マグネットホワイトボード(マット)無地 コクヨ 39628025
FB-HSM36W 軽量マグネットホワイトボード(マット)無地 コクヨ 39628025
FB-HSM36W 軽量マグネットホワイトボード(マット)無地 コクヨ 39628025
FB-HSM36W 軽量マグネットホワイトボード(マット)無地 コクヨ 39628025
FB-HSM36W 軽量マグネットホワイトボード(マット)無地 コクヨ 39628025
FB-HSM36W 軽量マグネットホワイトボード(マット)無地 コクヨ 39628025

軽量マグネットホワイトボード(マット)無地

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1枚注文コード39628025品番FB-HSM36W
参考基準価格(税別)¥27,900販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

表面の光の反射を抑えたマット仕上げです。会議や授業中にプロジェクターで投影する際やカメラなどでの議事録撮影時も反射しづらく、天井の照明の写り込みも軽減しました。
薄型・軽量シートタイプで、学校や研修でのグループワーク、発表の際も持ち運びや取り扱いがラクです。

用途
光が反射しにくいマットタイプ。軽量で取り扱いも簡単。
シート厚さ(mm)0.4シートサイズ(mm)1800×900対応CamiApp付属品CamiApp(キャミアップ)対応シール×4枚材質表面:PET、裏面:マグネットシート無地繰り返し・詰め替え対応
注意
※スチール面に貼り付けていない場合は、他のマグネット製品を付けることができません。

商品説明動画

ホワイトボード<マグボ・マット>
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする